ミドリ安全
ミドリ安全の 革手袋
ミドリ安全の 豚革手袋
女性用革手袋 MT-550
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48940124
品番
MT-550-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
18
材質
アラミド繊維60%、綿40%
色
ピンク(袖口ふち部分)
入数(双)
1
仕様
袖口タイプ/面ファスナーしぼり付き
トラスコ品番
827-5531
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
75
材質(すべり止め)
天然ゴム
性別
女性用