※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 固定ハンドル式
ドンキーカート 固定式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
250
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
注文コード
48940403
品番
202N
参考基準価格(税別)
¥33,720
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・幅・キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
耐荷重(kg)
250
荷台寸法(mm)
810×510
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
17.5
色
ブルー
トラスコ品番
414-5194
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
組立式、固定ハンドルタイプ
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
ハンドル高さ(mm)
895
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
130
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
200NKB、200NS、200NJB
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。