101N5 ドンキーカート 折りたたみ式5輪型 TRUSCO 48940473

101N5 ドンキーカート 折りたたみ式5輪型 TRUSCO 48940473
101N5 ドンキーカート 折りたたみ式5輪型 TRUSCO 48940473
101N5 ドンキーカート 折りたたみ式5輪型 TRUSCO 48940473
101N5 ドンキーカート 折りたたみ式5輪型 TRUSCO 48940473

ドンキーカート 折りたたみ式5輪型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード48940473品番101N5
参考基準価格(税別)¥21,960販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中心部に固定キャスターが付き四輪自在構造になっているので狭い所で小回りがききます。

タイプ
5輪タイプ
折りたたみハンドルタイプ
荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)14付属品自在キャスター4個固定キャスター1個(ラジアルベアリング入省音キャスター)トラスコ品番414-4961材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする