WD150N ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル TRUSCO 48940507

WD150N ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル TRUSCO 48940507
WD150N ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル TRUSCO 48940507
WD150N ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル TRUSCO 48940507
WD150N ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル TRUSCO 48940507

ドンキーカート 折りたたみ式ワイドハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)480
均等荷重(kg)150
荷台寸法(奥行)(mm)740
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード48940507品番WD150N
参考基準価格(税別)¥19,510販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

荷台すべてが積載面として使用できます。

荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)13仕様完成品 折りたたみハンドルタイプ 荷台幅広タイプ適合(ストッパー)100WDB(別売)トラスコ品番414-5691材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)810材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性省音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策あり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする