※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート 300番用ブレーキ空気入り自在車輪付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48940577 品番300NARJB
参考基準価格(税別)¥53,570 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。

仕様自在キャスターをロックします トラスコ品番414-5259 適合機種301NAR、302NAR 材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 質量(kg)7.6 タイプピン式ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする