小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48940578 品番 PF-110-BL-22.0
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。

サイズ(cm)22 足幅EEE ブルー 用途倉庫業 トラスコ品番811-2263 形状ローカット 質量(g)720 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革/メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)420(26.0cm) 機能軽量 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番64-8058-91 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48940657
2019-11-27
用途:
工場内では全ての社員が安全スニーカーを着用している。

デザインも好評で軽く滑りにくいソールで全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする