曜日別特売
300NS プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ TRUSCO 48940613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレス製台車 ドンキーカート用ブレーキ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合機種301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315Nタイプスタンダードなタイプ材質本体:スチール注文コード48940613品番300NS
参考基準価格(税別)¥7,310販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軽量でコンパクトなブレーキです。

トラスコ品番414-5291適合機種301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N材質本体:スチール質量(kg)1.1タイプスタンダードなタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする