曜日別特売
500NARJB ドンキーカート 500番用ブレーキ空気入り自在車輪付 TRUSCO 48940622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート 500番用ブレーキ空気入り自在車輪付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード48940622品番500NARJB
参考基準価格(税別)¥71,770販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。

仕様自在キャスターをロックしますトラスコ品番414-5542適合機種502NAR材質本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)質量(kg)13.6タイプピン式ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする