曜日別特売
PF-110-BL-25.0 小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 ミドリ安全 48940632

PF-110-BL-25.0 小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 ミドリ安全 48940632
PF-110-BL-25.0 小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110 ミドリ安全 48940632

小指保護先芯入りスニーカー(ひもタイプ) PF-110

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25
ブルー
内容量1足注文コード48940632品番PF-110-BL-25.0
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

台車作業等から小指も保護出来る国際特許出願中の先芯を搭載しています。冷えやさびの問題が無く、軽量の樹脂製先芯です。ミッドソール一体型のサイドバンパーが台車からの衝撃からアッパーを守ります。

用途倉庫業サイズ(cm)25足幅EEEブルートラスコ品番811-2269形状ローカット質量(g)810種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能軽量材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8058-97耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48940657
2019-11-27
用途: 工場内では全ての社員が安全スニーカーを着用している。

デザインも好評で軽く滑りにくいソールで全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする