3/22より値下げ!現場を応援

PHS-600-W-24.0 小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 ミドリ安全 48941095 PHS-600-W-24.0 小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 ミドリ安全 48941095 PHS-600-W-24.0 小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336 ミドリ安全 48941095

小指保護ワイド樹脂先芯入り超耐滑作業靴ハイグリップ 21250336

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48941095 品番 PHS-600-W-24.0
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別) 値下げ
6,698

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。靴の交換時期の目安となるスリップサイン付です。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

サイズ(cm)24 足幅EEE ホワイト トラスコ品番811-2338 形状ローカット 質量(g)680 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 動摩擦係数0.30以上 耐滑性能区分5 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941147
2021-01-25
用途:
食品工場メンテナンス時
株式会社タガワ 様 (製造業)

特にないですが、滑りにくくて安全性が有ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする