TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの 仕切板
TTC型コンテナ用仕切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48941164
品番
TTC-L-TM
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
TTC型用の仕切り板です。
長さ(mm)
381
高さ(mm)
95
厚さ(mm)
4.5
色
クリア
トラスコ品番
414-6310
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
70
タイプ
大
適合コンテナ
TTC-1-TM
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
381×95×4.5