T20-Y T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO 48941191 T20-Y T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO 48941191

T型コンテナ ネスティングタイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48941191 品番 T20-Y
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。

容量(L)19.7 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)270×519×220 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)216×413×201 イエロー 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番419-8816 質量(g)1310 適合カード差しTD 外寸法・幅(mm)270 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)519 有効内寸法・奥行(mm)413 有効内寸法・高さ(mm)201 有効内寸法・幅(mm)216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941216
2023-05-31
用途:
不良品回収箱として
サービス業

ちょうど探していたサイズでした。
積み重ねても開口部が十分ありますので
作業性も良いです。

対象商品:
48941234
2022-01-19
用途:
電気工事士技能試験
その他業種

使用工具を机上でまとめておくために使用しました。出し入れがしやすく、また大きくないので、机上でも邪魔にならず助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48941304
2020-03-30
用途:
備品の整理
卸売・小売業

社内備品をきちんと戻さない人がいるため、中身が見えて簡単に戻しやすいものを探し、こちらのクリアを購入しました。
デザインがシンプルで無駄がなく、百均の物とは違い頑丈なので満足しています。
一般用途でも色々使えるので、使いやすいクリアで幅広くサイズ展開してもらえるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
48941252
2019-09-17
用途:
製造現場全体

大きさ、使い勝手共に良いです。
色・サイズのバリエーションがもう少し欲しい。

対象商品:
48941207
2019-02-28
用途:
ボルトナット等小物部品の3S
製造業

市販のコンテナラックではスペース的に合わないので、T型コンテナを大量に購入し、棚を角パイプで製作しました。T型コンテナは安価で、部品を整理・整頓する事が出来、とても満足しています。

対象商品:
48941304
2018-06-28
用途:
在庫棚

積み重ねられるのがすごく良いです。頑丈なのと必要な時に必要な分だけ購入しています。

対象商品:
48941252
2015-08-24
用途:
作業場のビス・ボルト・ナット入れ

もっとカラーバリエーションの充実を希望します。
また、発色も明るめを希望します。

対象商品:
48941207
2015-07-22
用途:
小物部品の収納

各サイズのカラー展開の統一を希望します。
使用サイズに黄色がありませんでした。
また、もっと明るめの色も希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする