ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
48941208
品番
PJ07-UE-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのパイロットジャンパーです。
色
ネイビー
サイズ
5L
用途
建設業、製造業、運輸業など
仕様
撥水加工
トラスコ品番
821-9622
種別
ジャンパー
質量(kg)
1
胸囲(cm)
143
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
94
アズワン品番
65-1320-62
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。