ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
48941217
品番
PJ07-UE-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのパイロットジャンパーです。
色
ネイビー
サイズ
L
用途
建設業、製造業、運輸業など
仕様
撥水加工
トラスコ品番
795-7688
種別
ジャンパー
質量(g)
850
胸囲(cm)
123
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
86
アズワン品番
65-1320-58
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48941217
PJ07-UE-L
68511862
PJ07UEL
防寒 ナイロン パイロトジャンパー
ミドリ安全
1着
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました