PJ07-UE-LL 防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー ミドリ安全 48941226

防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード48941226 品番PJ07-UE-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーのパイロットジャンパーです。

ネイビー サイズLL 用途建設業、製造業、運輸業など 仕様撥水加工 トラスコ品番795-7696 種別ジャンパー 質量(g)900 胸囲(cm)128 着丈(cm)70 裄丈(cm)89 アズワン品番65-1320-59
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48941226 PJ07-UE-LL 68511878 PJ07UELL 防寒 ナイロン パイロトジャンパー ミドリ安全 防寒 ナイロン パイロトジャンパー ミドリ安全 1着 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする