ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 ナイロン パイロトジャンパー ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
48941235
品番
PJ07-UE-M
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのパイロットジャンパーです。
色
ネイビー
サイズ
M
用途
建設業、製造業、運輸業など
仕様
撥水加工
トラスコ品番
795-7700
種別
ジャンパー
質量(g)
800
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
83
アズワン品番
65-1320-57
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。