ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 綿 パイロトジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48941262
品番
PJ16-UE-5L
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ロングセラーの綿パイロットジャンパーです。
色
OD
サイズ
5L
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様
撥水加工
トラスコ品番
821-9625
種別
ジャンパー
質量(kg)
1
胸囲(cm)
143
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
94
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。