ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
防寒 綿 パイロトジャンパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
48941305
品番
PJ17-UE-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの綿パイロットジャンパーです。
色
ネイビー
サイズ
3L
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
仕様
撥水加工
トラスコ品番
821-9629
種別
ジャンパー
質量(kg)
1
胸囲(cm)
133
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
92
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。