防寒 綿 パイロトジャンパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード48941332 品番PJ17-UE-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品はサイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーの綿パイロットジャンパーです。

ネイビー サイズL 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 仕様撥水加工 トラスコ品番821-9632 種別ジャンパー 質量(kg)1 胸囲(cm)123 着丈(cm)67 裄丈(cm)86
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする