※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの コンテナ用オプション
TRUSCOの カード・カード差し
T型コンテナ カード差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48941374
品番
TJ-10
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合
T-2/3/5
色
透明
トラスコ品番
419-9898
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
10
外形寸法(縦×横)(mm)
10×21