樹脂パレット 片面4方差

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48941401 品番 SLA-1111N-R
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

センターブロック形状は円柱状になっており、フォークやハンドリフターの差し込みをスムーズにガイドします。着色材料に無公害顔料を使用しています。

材質再生ポリプロピレン(リサイクルPP) 外寸法(mm)1100×1100×150 レッド 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 用途平置き、カートンの均等積み付け段積み専用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレット・フォークリフト トラスコ品番423-9431 幅(mm)(中央桁)190 質量(kg)10 高さ(mm)150 間口(mm)1100 JIS規格適合 差込口(奥行側、間口側)260×88mm 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941383
2017-01-27
用途:
倉庫内の大量又は重量の重いものの置き場として、移動の為に

思った以上に軽量です。これはパレットを重ねてしまいたい時などに非常に楽です。
軽量ではありますが、丈夫そうで今のところ非常に満足しています。

対象商品:
48941401
2014-10-30
用途:
商品の長期保管
武田紙業有限会社 様

軽くて取り扱いやすく、丈夫で良い。今回、赤色を購入したが、色が3色あるのも良い。改善点は特に思い当たらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする