小指保護先芯入り安全長靴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48941402 品番 PW1000-BK-24.0
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。

機能耐薬品性 サイズ(cm)24 ブラック 足幅EEE トラスコ品番811-2351 質量(kg)1.62 種類安全長靴 長さ(cm)35.5 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) アズワン品番64-8068-01 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする