※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンテナバック(エコノミータイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48941444 品番 TCB-2ER
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。

高さ(mm)1060 材質PP 排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 仕様(ラミネート)あり トラスコ品番419-8654 質量(kg)2.1 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。食品衛生法適合品ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941417
2023-06-28
用途:
残土の運搬

結構な価格だが、ひっかけるとすぐに破けてしまう。
ひもは底まで回っているタイプではなく、底面は丸く補強されている。

10束で販売されている別メーカーの方が半額程度と安く丈夫に思われる。

対象商品:
48941417
2018-09-27
用途:
産業廃棄物入れ

現場で出た廃棄物入れに使用。
処理業者に引き渡すので、コストが安くてよいかも

対象商品:
48941435
2017-05-23
用途:
廃棄物の回収用

価格の割に丈夫で扱い易かった。製品の端材などをリサイクルするのに、溜めてリフトで一度に運ぶことができ、作業効率も上がった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする