カラフルジョッキ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48941514 品番TOJ-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

油種ごとに色分けができて便利です。
広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。
目盛り付です。
別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。
機械油などの移し替えに適しています。

容量(L)1 付属品ノズル(160mm) トラスコ品番400-9746 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)100 本体寸法(mm)150×115×210 ノズル長(mm)160 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941541
2023-04-17
用途:
冷温水槽に水を注入
泉工医科工業株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に使い勝手がよく、注入しやすいものです。事務用品サイトよりかなり安価で非常に助かりました。

対象商品:
48941523
2020-10-03
用途:
原付のオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

先が細いので原付クラスのオイル注入口にも適合します。

1人が参考にしています
対象商品:
48941523
2020-01-17
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

原付のオイル交換に使用しました。大きくなく邪魔にあらないので重宝しています。

対象商品:
48941496
2021-05-13
用途:
オイル交換に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ジョッキ以上でなくジョッキ以下ではない、中庸のジョッキである。ジョッキのレビューってジワる。

対象商品:
48941496
2019-05-29
用途:
始業点検時など
個人のお客様

青色ジョッキを20Lのウォッシャー液からの小分け用として購入。初めは「何だこの色は!」との反応でしたが、区別して使用できるのでGOODです。

対象商品:
48941575
2015-06-12
用途:
オイル交換

安いのにとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする