TOJ-2Y カラフルジョッキ TRUSCO 48941584

TOJ-2Y カラフルジョッキ TRUSCO 48941584
TOJ-2Y カラフルジョッキ TRUSCO 48941584

カラフルジョッキ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48941584品番TOJ-2Y
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

油種ごとに色分けができて便利です。
広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。
目盛り付です。
別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。
機械油などの移し替えに適しています。

容量(L)2付属品ノズル(160mm)トラスコ品番400-9819材質ポリエチレン(PE)質量(g)175本体寸法(mm)170×145×270ノズル長(mm)160危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941541
2023-04-17
用途: 冷温水槽に水を注入
泉工医科工業株式会社医療・福祉・介護関連業

非常に使い勝手がよく、注入しやすいものです。事務用品サイトよりかなり安価で非常に助かりました。

対象商品 : 48941523
2020-10-03
用途: 原付のオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

先が細いので原付クラスのオイル注入口にも適合します。

1が参考にしています
対象商品 : 48941523
2020-01-17
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

原付のオイル交換に使用しました。大きくなく邪魔にあらないので重宝しています。

対象商品 : 48941496
2021-05-13
用途: オイル交換に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

ジョッキ以上でなくジョッキ以下ではない、中庸のジョッキである。ジョッキのレビューってジワる。

対象商品 : 48941496
2019-05-29
用途: 始業点検時など
個人のお客様

青色ジョッキを20Lのウォッシャー液からの小分け用として購入。初めは「何だこの色は!」との反応でしたが、区別して使用できるのでGOODです。

対象商品 : 48941575
2015-06-12
用途: オイル交換

安いのにとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする