TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの オイルジョッキ
カラフルジョッキ用替ノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48941593
品番
TOJ-LN
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
TOJ型専用のノズルです。
トラスコ品番
400-9843
材質
ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
40
タイプ
ロングタイプ
ノズル長(mm)
530
危険物の類別
非危険物