TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの オイルジョッキ
カラフルジョッキ用替ノズル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48941602
品番
TOJ-SN
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
TOJ型専用のノズルです。
トラスコ品番
400-9835
材質
ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
10
タイプ
ショートタイプ
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物