クリーンルーム用耐熱手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48941794 品番 TMZ-780F
参考基準価格(税別)¥16,450 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。

クラス
ISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当
クリーンパック
サイズフリー 用途クリーンルーム・精密機械工業。 トラスコ品番409-8986 材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100% 厚さ(mm)約3.5(手のひら) ホワイト/アイボリー 質量(g)135 入数(双)1 機能耐熱・耐薬品 全長(cm)28 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)(素材)200/52秒 手のひらまわり(cm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48941794
2013-10-04
用途:
クリーンルームでの耐熱作業

オーバーグローブとして使用したかったが、裏生地のポリエステルがメッシュになっていて、脱着で中綿が出てしまい、クリーンルームで使用できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする