※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの メッシュチェア
オフィスチェア 背面メッシュタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
48941864
品番
MC-2-B
参考基準価格(税別)
¥27,430
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
背部は通気性を追及したメッシュ素材を使用しており、快適な座り心地のオフィスチェアです。
色
ブルー
座面高さ(mm)
450〜540
本体質量(kg)
11.2
仕様
座上下昇降機能:ガス調節式
トラスコ品番
414-3817
材質
背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター
質量(kg)
11.2
高さ(mm)
873〜963
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
586
張地
布張り
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×586×873〜963
座幅(mm)
470
座高(mm)
450〜540
座奥行(mm)
450
キャスターの有無
あり