色イエロー
座面高さ(mm)450〜540
本体質量(kg)11.2
仕様座上下昇降機能:ガス調節式
トラスコ品番414-3833
材質背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター
質量(kg)11.2
高さ(mm)873〜963
種類オフィスチェア
奥行(mm)586
張地布張り
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×586×873〜963
座幅(mm)470
座高(mm)450〜540
座奥行(mm)450
キャスターの有無あり