※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア 肘付き
(2件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
48941907
品番
T-10A-BK
参考基準価格(税別)
¥26,690
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
背もたれが人の動きにあわせ左右にスイングします。
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
425〜555
座面寸法(幅×奥行)(mm)
440×600
本体質量(kg)
11.8
仕様
座上下昇降機能:ガス調節式
トラスコ品番
408-6368
材質
背部・座部:ポリエステル、脚部:エンプラ樹脂成型品、肘部:樹脂成型品
質量(kg)
11.8
色
ブラック
種類
オフィスチェア
張地
布張り
肘掛
あり
組立時間
1人15分
座幅(mm)
440
座高(mm)
425〜555
座奥行(mm)
600
ヘッドレスト
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。