TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの オフィス用チェア(OAチェア)
TRUSCOの メッシュチェア
オフィスチェア 背面メッシュタイプ肘付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
48941961
品番
MC-5A
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ロッキングの強弱や角度調整、肘あて部の高さ調整などさまざまな機能をもったオフィスチェアです。
背部にはメッシュ素材を使用しているため、通気性に優れています。
座面高さ(mm)
430〜500
本体質量(kg)
17.8
仕様
座上下昇降機能:ガス調節式
トラスコ品番
414-3744
材質
背部:PP樹脂成型品、メッシュ、座部:成型合板、ウレタンフォーム、布、肘部:スチール、PP樹脂成型品、脚部:強化樹脂成型品、ウレタン双輪キャスター
質量(kg)
17.8
色
ブラック
タイプ
肘付タイプ
種類
オフィスチェア
張地
布張り
肘掛
あり
座幅(mm)
495
座高(mm)
430〜500
座奥行(mm)
623
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません