TRUSCO
TRUSCOの 椅子
TRUSCOの ミーティングチェア
ミーティングチェア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
48941995
品番
TMC-BK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。連結プラパート付です。
仕様
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能(4段まで)
色
ブラック
幅(mm)
400
奥行(mm)
463
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×463
本体質量(kg)
4.4
キャスター
なし
色(座面)
ブラック
トラスコ品番
421-9309
材質
クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)
4.4
タイプ
タイプ
種類
ミーティングチェア
張地
ビニールレザー張り
肘掛
なし
座上下調節
なし
座幅(mm)
525
座高(mm)
430
材質(脚)
スチールパイプ12.7Φ、シルバーメタリック粉体塗装
材質(座面)
ポリプロピレン芯材
座奥行(mm)
490
材質(背)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング
可(4段まで)
メモ台
なし
色(背面)
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません