TMC-OR ミーティングチェア TRUSCO 48942013 TMC-OR ミーティングチェア TRUSCO 48942013

ミーティングチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 48942013 品番 TMC-OR
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。連結プラパート付です。

仕様
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能(4段まで)
オレンジ 幅(mm)400 奥行(mm)463 座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)400×463 本体質量(kg)4.4 キャスターなし 色(座面)オレンジ トラスコ品番421-9317 材質クッション:ウレタンフォーム 質量(kg)4.4 種類ミーティングチェア 張地ビニールレザー張り 肘掛なし 座上下調節なし 座幅(mm)525 座高(mm)430 材質(脚)スチールパイプ12.7Φ、シルバーメタリック粉体塗装 材質(座面)ポリプロピレン芯材 座奥行(mm)490 材質(背)ポリプロピレン(PP) スタッキング可(4段まで) メモ台なし 色(背面)オレンジ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする