ABS製ヘルメット(通気孔付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48942032 品番 SC-17BVRA-KP-GY/W
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。

グレー/ホワイト 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 頭囲(cm)55〜62 用途飛来・落下物・墜落時保護用 仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/後頭部保護形状 トラスコ品番825-8626 長さ(mm)257 幅(mm)220 高さ(mm)157 質量(g)410 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする