TWKS-3045 吸着ホワイトボードシート TRUSCO 48942056 TWKS-3045 吸着ホワイトボードシート TRUSCO 48942056 TWKS-3045 吸着ホワイトボードシート TRUSCO 48942056 TWKS-3045 吸着ホワイトボードシート TRUSCO 48942056

吸着ホワイトボードシート

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48942056 品番 TWKS-3045
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。

縦(mm)450 横(mm)300 厚さ(mm)1 質量(g)216 材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 寸法(mm)450×300 トラスコ品番415-4169 種類壁掛け・無地 繰り返し・詰め替え対応
注意
※樹脂が密着できず吸盤作用がきかない場所には貼り付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48942074
2024-06-08
用途:
小さく切って、かご台車の荷札に使用
製造業

厚みもそこそこありしっかりとした感じです。吸着も問題なく使用できます。

対象商品:
48942056
2019-03-02
用途:
ホワイトボードの修理に
教育・研究機関

気に入っていたホワイトボードを傷つけてしまい、修理してまた使えるようになりました。余ったシートもキッチンのメモに活用させてもらいました。

対象商品:
48942056
2018-05-18
用途:
部屋のドアの窓ガラスに貼り付け
教育・研究機関

部屋の利用者向けのちょっとしたお知らせを手軽に書けます。

対象商品:
48942056
2017-08-04
用途:
冷蔵庫のガラス張りドアに使用
その他業種

カッターやハサミで必要な大きさにカットが可能で吸着性も大変良く、磁石でメモを挟んだり、直接メモ書きできたり、非常に重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
48942056
2017-04-14
用途:
連絡事項の共有時

扉に貼り付け使用しています。扉の開閉(多少の衝撃あり)程度では剥がれないので良いと思います。

対象商品:
58422506
2016-09-07
用途:
会議室での打ち合わせ時
三菱化学物流株式会社 様 (運輸・通信業)

会議室には、スペースの関係でホワイトボードがなかったが、吸着ホワイトボートを設置後、スペースもとらず、ミーティングにも活用できて、大変便利であった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする