ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット(通気孔付)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942093
品番
SC-17BVRA-KP-W/Y
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。
色
ホワイト/イエロー
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
仕様
衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
トラスコ品番
825-8237
サイズ
頭周り55cm〜62cm
質量(g)
410
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用