ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット(通気孔付)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942102
品番
SC-17BVRA-KP-Y/W
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
大きなベンチレーションで、頭部のムレを効果的に軽減します。コンパクトな帽体設計で、狭所作業に最適です。新しいカラーバリエーションで、あらゆるカラーコーディネートに対応します。
色
イエロー/ホワイト
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
頭囲(cm)
55〜62
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
仕様
衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/後頭部保護形状
トラスコ品番
825-8629
長さ(mm)
257
幅(mm)
220
高さ(mm)
157
質量(g)
410
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用