曜日別特売
SCL-300VA-GN 軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA ミドリ安全 48942206

 

SCL-300VA-GN 軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA ミドリ安全 48942206
SCL-300VA-GN 軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA ミドリ安全 48942206

軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード48942206品番SCL-300VA-GN
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

用途
軽作業での頭部保護
グリーン頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンドトラスコ品番825-8661長さ(mm)275幅(mm)210高さ(mm)146質量(g)208
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: 現場 配達時

色も選べてよかったし 思ったより軽くてよかった。今後また注文しようと思います。

対象商品 : 48942224
2022-09-06
用途: 背丈の低い木々の庭に入る時東部を守りたい。

庭仕事のため、軽くて頭部を守る必要あり。自転車に使えるかも。

対象商品 : 48942242
2020-07-28
用途: 測量作業
塚谷測量設計事務所サービス業

軽くてよい。値段も手頃。通気孔があるので、いくらか夏の暑いときの作業にもよい。頭全体の汗対策があるとよいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする