SCL-300VA-GY 軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA ミドリ安全 48942215 SCL-300VA-GY 軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA ミドリ安全 48942215

軽作業帽 通気孔付 SCL-300VA

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48942215 品番 SCL-300VA-GY
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

グレー 頭囲(cm)53〜62 用途軽作業での頭部保護 仕様通気孔付/軽量RAバンド トラスコ品番825-8662 長さ(mm)275 幅(mm)210 高さ(mm)146 質量(g)208
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
現場 配達時

色も選べてよかったし 思ったより軽くてよかった。今後また注文しようと思います。

対象商品:
48942224
2022-09-06
用途:
背丈の低い木々の庭に入る時東部を守りたい。

庭仕事のため、軽くて頭部を守る必要あり。自転車に使えるかも。

対象商品:
48942242
2020-07-28
用途:
測量作業
塚谷測量設計事務所 様 (サービス業)

軽くてよい。値段も手頃。通気孔があるので、いくらか夏の暑いときの作業にもよい。頭全体の汗対策があるとよいかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする