軽作業帽(シールド面付)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48942276 品番 SCL-400S-LB
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。シールド面は歪みの少ないポリカーボネート製です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。

ライトブルー 頭囲(cm)53〜62 用途軽作業での頭部保護、飛来物からの目の保護 仕様ワイドシールド面(収納式)/軽量RAバンド トラスコ品番825-8633 長さ(mm)265 幅(mm)221 高さ(mm)140 質量(g)295
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※保護メガネ着用義務のある職場では代用になりません。※シールドは飛来物・飛来粉塵・薬品飛沫などから目や顔を守るものです。溶接作業やレーザー作業には使用しないでください。※アゴ紐(SCL用耳アゴ紐)は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする