TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
棒マグネット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
200
色
黄
注文コード
48942327
品番
BM2-200-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
長さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
棒状でメモなどを安定して止められます。
色
黄
幅(mm)
15
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
7
質量(g)
40
トラスコ品番
414-5771