※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
棒マグネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942354
品番
BM2-250-Y
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
棒状でメモなどを安定して止められます。
色
黄
幅(mm)
15
長さ(mm)
250
厚さ(mm)
7
質量(g)
45
トラスコ品番
414-5798