TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
棒マグネット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942381
品番
BM2-300-Y
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
棒状でメモなどを安定して止められます。
色
黄
幅(mm)
15
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
7
質量(g)
50
トラスコ品番
414-5836