PE製ヘルメット(MPタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48942452 品番 SC-MPERA-CR
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。

種類MPタイプ クリーム ひもタイプワンタッチ 頭囲(cm)55〜62 用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構 トラスコ品番825-8644 長さ(mm)261 幅(mm)222 高さ(mm)146 質量(g)375 使用区分飛来・落下物用、電気用
注意
※全ての溶剤・薬品に対応するものではありません。※熱職場では使用しないでください。※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする