PE製ヘルメット(MPタイプ)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48942468 品番 SC-MPERA-KP-BL
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。

種類MPタイプ ブルー 衝撃吸収ライナーあり ひもタイプワンタッチ 頭囲(cm)55〜62 用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド トラスコ品番825-8645 長さ(mm)261 幅(mm)222 高さ(mm)146 質量(g)395 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
注意
※全ての溶剤・薬品に対応するものではありません。※熱職場では使用しないでください。※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする