ニッケル水素バッテリー 1900mAh

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48942591 品番EBP179
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。
容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。

トラスコ品番414-1555 適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31 質量(g)25 容量(mA)1900
注意
※小型化のために特殊な角度で充電端子を当てる機構になっておりますので、市販の汎用単三型充電池セルはDJ-PX3/RX3/P22では充電できません。
※市販汎用セルを、その充電池専用の充電器で充電して、無線機に入れてお使いになることは出来ますが、規格外アクセサリーのご使用となりますので故障の際は保証の対象外となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48942591
2021-08-15
用途:
付属電池の買い替え

やっぱり新しい電池は素晴らしいですね
年数経過もあり使用するも直ぐ電池が無くなる状態で限界でした。
いつかはモノタロウで購入とお気に入りに入れて2年でしょうか・・・
最近ではコンビニで電池を買う始末。
モノタロウのメールで案内される特売日のタイミングで注文しました。

長く愛用してる機器ですが購入時の性能に戻り
購入した頃の気分までも戻りました
これからも大切に使いたいと思います
ありがとうモノタロウ(o^―^o)

対象商品:
48942591
2021-10-18
用途:
トランシーバーに使用

毎日使用・充電を繰り返して1年余り経ったところで、やや充電機能が劣ってきたが、乾電池を交換する手間も含め総合的にみてもお得感があり、再購しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする