MP2536 防水プラグ接地3P 明工社 48942713 MP2536 防水プラグ接地3P 明工社 48942713 MP2536 防水プラグ接地3P 明工社 48942713

防水プラグ接地3P

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48942713 品番MP2536
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。

種類プラグ 形状平刃タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 差込口形状接地3P 15A 250V 質量(g)90 適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番409-6061 端子ねじM3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
設備修理

防水性能もありますが、電線末端処理と結合が遣り易く 衝撃に強いので引き回し用として多用しています。
硬質樹脂(ユリア樹脂?)製は落下などに衝撃で割れやすく、引き回し多用の場合は更にゴムカバーが付くことが多いですが、
これは樹脂部分が全てゴム製で部品数も少なくシンプルなのが気に入ってます。但し、経年劣化があるので年単位でのゴム性状の定期点検は必要です。

2020-07-07
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

商品としては問題ないですが、私も20Aと間違って購入したクチです。返品処理させてもらいました。写真だと比較ができにくいから注意が必要ですね。

6人が参考にしています
対象商品:
48942713
2020-09-24
用途:
200v工具の電源用に

端子サイズの情報が少なすぎ。端子やその他の寸法に気づかずに開封してしまった。

2人が参考にしています
対象商品:
48942713
2020-05-14
用途:
機械納入時

商品名にアンペアを入れて欲しかった。
20Aが欲しかったのに、これは15Aでした。
15Aの出番はほぼ無いでしょう。

6人が参考にしています
対象商品:
48942713
2019-09-22
用途:
200V発電機用にエアコンプレッサーのプラグ交換

普通に問題なく使用できています。商品購入の際、寸法図が小さくてサイズがわかりにくかった。数種類サイズ、形状の違いがあるならハッキリ区別できるように記載すべきだ。

5人が参考にしています
対象商品:
48942713
2018-11-06
用途:
機械のメンテナンス

必要な要件は満たしてくれる商品ですので安心して使えます。悪く言うと普通。良く言うと普通。みたいな製品です。(?)

対象商品:
48942713
2018-12-20
用途:
機械のメンテナンス

接地3P 15Aはどのメーカーでもこの大きさです。規格品です。
小さいと言われている方は接地3P 20Aを注文すべきでしたね。
接地3P 30Aという規格もあるけれど。

2人が参考にしています
対象商品:
48942713
2018-05-09
用途:
配線作業
教育・研究機関

屋外での配線のため,防水タイプにしました.問題なく使用できています.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする