曜日別特売
1111 HDPEスコップ Kartell(カルテル) 48942801

HDPEスコップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅×長さ(mm)(すくい部)115×195
内容量1個注文コード48942801品番1111
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
容量(mL)500幅×長さ(mm)(すくい部)115×195全長(mm)300質量(g)83TGK品番0198-32-23-03トラスコ品番421-8337材質高密度ポリエチレン(HDPE)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942792
2019-09-26
用途: 調味料を計量するときに使用。
株式会社マツモト製造業

プラスチックのため、使用用途を決めている。軽量で安く満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 48942792
2017-12-12
用途: 部品の補充用
製造業

パーツボックスに部品を補充する際に使用する為購入しました。
パーツボックスの内寸にぴったり入り、スムーズに部品の補充ができるようになりました。
素材も部品にキズを付けるようなこともないので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 48942817
2018-01-04
用途: 塩の投入用

ボイラーソルトを軟水器に投入する用途で使用しています。使いやすいです。

対象商品 : 48942792
2018-08-18
用途: 粉末原料の採集
製造業

商品タグのシールが剥がせずに、衛生的に使用できない。
シールのノリがいつまでも付着している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする