※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) ※ブルーのみになります

AS23-600-900-B クリーンマット オカモト[安全靴・作業靴] 48942984 AS23-600-900-B クリーンマット オカモト[安全靴・作業靴] 48942984

クリーンマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10セット) 注文コード 48942984 品番 AS23-600-900-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。

幅(mm)600 長さ(mm)900 厚さ(mm)0.05 質量(kg)2.85 用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。 トラスコ品番405-2480 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(μm)50
注意
※直射日光を避けた冷暗所にて、水平に保管してください。粘着面が直接肌に触れた場合、水・石鹸にて洗浄してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
1人が参考にしています
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする